Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x12 Federstahl blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x12 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x12 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x12 Federstahl blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223519167
EAN/GTIN:
     4057223519167
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 4 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
0,33
d2:
3,8
d1:
4,2
d:
4
l:
12
a:
1,3
Abscherkraft:
9,6
Gewicht kg per 100:
0,071
LAENGE:
12
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,002 Packungen
€ 32,50*
€ 38,675
pro Packung
ab 0,1 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 0,2 Packungen
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Packung
1 Packung
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.