Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 6, A2 blank, Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 6, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 6, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 6, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 6, A2 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 6, A2 blank, Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-296964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296964
EAN/GTIN:
     4055248117993
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 6 A2, blank, mit (Sperr-)Verzahnung Sechskantmuttern mit Flansch, mit Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
s:
10
m:
14,2
d:
6
h:
6
Antrieb:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 6
Werkstoff:
A2
Ausführung:
mit Sperrverzahnung
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
10
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
6923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5687*
€ 1,86675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2946*
€ 1,54057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.