Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6335 80x16 Temperguss (GT, GTW), blank, D Kreuzgriffe, D mit Gewinde-Durchloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6335 80x16 Temperguss (GT, GTW), blank, D Kreuzgriffe, D mit Gewinde-Durchloch
DIN 6335 80x16 Temperguss (GT, GTW), blank, D Kreuzgriffe, D mit Gewinde-Durchloch
Artikel-Nr.:
     5417F-294855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222245074
EAN/GTIN:
     4057222245074
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
DIN 6335 80x16 Temperguss (GT, GTW), blank, D Kreuzgriffe, mit Gewinde-Durchloch
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Guss
Material:
30
OBERFLAECHE:
000
AUSFUEHRUNG:
000
LAENGE:
16.00
Länge:
16 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Temperguss (GT, GTW)
Form:
D
Durchmesser:
80 mm
Norm:
6335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,1458*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,2258*
€ 18,1187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,7258*
€ 17,5237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,5858*
€ 17,3571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,1258*
€ 16,8097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,6858*
€ 16,2861
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,1458*
€ 13,2635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.