Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6305 Knebelmutter mit festem Knebel M 20, 5 / 5 Au (Stahl - gedreht) brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6305 Knebelmutter mit festem Knebel M 20, 5 / 5 Au (Stahl - gedreht) brüniert
DIN 6305 Knebelmutter mit festem Knebel M 20, 5 / 5 Au (Stahl - gedreht) brüniert
Artikel-Nr.:
     5417F-294469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223520132
EAN/GTIN:
     4057223520132
Suchbegriffe:
DIN 6305
DIN 6305 Knebelmutter
DIN 6305 Mutter
Knebelmutter DIN 6305
DIN 6305 5 brüniert Knebelmuttern mit festem Knebel - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
l1:
40
d3:
16
l3:
140
l2:
95
d2:
30
d:
20
l4:
14
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Oberfläche:
brüniert
Werkstoff:
5 / 5 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
95
Durchmesser:
20 mm
Norm:
6305
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6305, din 6305, 6305-20-5 / 5 Au (Stahl - gedreht)-brüniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,8614*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,1612*
€ 35,89183
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,2987*
€ 33,67545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,8822*
€ 30,79982
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,5414*
€ 29,20427
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,1314*
€ 28,71637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,8614*
€ 23,63507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.