Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6305 Knebelmutter mit festem Knebel M 12, 5 / 5 Au (Stahl - gedreht) brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6305 Knebelmutter mit festem Knebel M 12, 5 / 5 Au (Stahl - gedreht) brüniert
DIN 6305 Knebelmutter mit festem Knebel M 12, 5 / 5 Au (Stahl - gedreht) brüniert
Artikel-Nr.:
     5417F-294467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223520118
EAN/GTIN:
     4057223520118
Suchbegriffe:
DIN 6305
DIN 6305 Knebelmutter
DIN 6305 Mutter
Knebelmutter DIN 6305
DIN 6305 5 brüniert Knebelmuttern mit festem Knebel - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
l4:
9
l1:
25
d3:
10
l3:
100
l2:
70
d2:
20
d:
12
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Oberfläche:
brüniert
Werkstoff:
5 / 5 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
70
Durchmesser:
12 mm
Norm:
6305
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6305, knebelmutter din 6305 m12, din 6305, 6305-12-5 / 5 Au (Stahl - gedreht)-brüniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,2808*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,5368*
€ 19,67879
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,2427*
€ 18,13881
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,9841*
€ 16,64108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,9508*
€ 15,41145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,7108*
€ 15,12585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,2808*
€ 12,23415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.