Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6305 Knebelmutter mit festem Knebel M 10, 5 / 5 Au (Stahl - gedreht) brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6305 Knebelmutter mit festem Knebel M 10, 5 / 5 Au (Stahl - gedreht) brüniert
DIN 6305 Knebelmutter mit festem Knebel M 10, 5 / 5 Au (Stahl - gedreht) brüniert
Artikel-Nr.:
     5417F-294466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223520101
EAN/GTIN:
     4057223520101
Suchbegriffe:
DIN 6305
DIN 6305 Knebelmutter
DIN 6305 Mutter
Knebelmutter DIN 6305
DIN 6305 5 brüniert Knebelmuttern mit festem Knebel - Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
l1:
25
d3:
8
l3:
80
l2:
60
d2:
18
d:
10
l4:
7
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Oberfläche:
brüniert
Werkstoff:
5 / 5 Au
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
60
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6305
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6305, din 6305 m10, din 6305, 6305-10-5 / 5 Au (Stahl - gedreht)-brüniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,7844*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,3671*
€ 17,09685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,0812*
€ 15,56663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,9604*
€ 14,23288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,1744*
€ 13,29754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8444*
€ 12,90484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7844*
€ 10,45344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.