| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-294407 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 294407 EAN/GTIN: 4057222147859 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 24x180 10 / 10.9, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Zylinderschrauben mit Innensechskant Weitere Informationen: | | Schaftlänge: | 120 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Ausführung: | Zylinderschrauben | Oberfläche: | zinklamellenbeschichtet | Werkstoffart: | Stahl | Werkstoff: | 10.9 | dk: | 36 | s: | 19 | d: | 24 | l: | 180 | k: | 24 | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindeart: | metrisches Gewinde | Gewinde: | M 24 | Antrieb: | Innensechskant | Gewindeausprägung: | metrisch;Teil | Länge: | 180 mm | Durchmesser: | 24 mm | Antriebsgröße: | 19 | Norm: | 4762 | Spitze: | ohne | Normart: | ISO | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Vollgewinde: | Nein | Gewicht kg per 100: | 68.100 KGM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |