Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 8 x 70 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 8 x 70 10.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 8 x 70 10.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 8 x 70 10.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 8 x 70 10.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 8 x 70 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-294335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294335
EAN/GTIN:
     4057222146470
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8x70 10 / 10.9, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
42
Ausführung:
Zylinderschrauben
l:
70
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
70 mm
Antriebsgröße:
6
Durchmesser:
8 mm
Spitze:
ohne
Norm:
4762
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
10.9
dk:
13
s:
6
d:
8
Gewicht kg per 100:
3.110 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3765*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8429*
€ 5,76305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9484*
€ 1,1286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8584*
€ 1,0215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6905*
€ 0,8217
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6016*
€ 0,7159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5616*
€ 0,6683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5416*
€ 0,6445
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4465*
€ 0,53134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.