Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 6 x 14 10.9 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 6 x 14 10.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 6 x 14 10.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 6 x 14 10.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 6 x 14 10.9 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschrauben, Innensechskant M 6 x 14 10.9 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-294307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294307
EAN/GTIN:
     4057222145701
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 6x14 10 / 10.9, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausführung:
Regelgewinde
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
14
k:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewicht kg per 100:
0.512 KGM
Normart:
ISO
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0933*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7813*
€ 3,30975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.