Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 75, 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 75, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 75, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 75, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 75, 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-294261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294261
EAN/GTIN:
     4057222144919
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12x75 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
39
Länge:
75 mm
Durchmesser:
12 mm
Antriebsgröße:
10
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
75
k:
12
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
6.310 KGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4967*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6668*
€ 6,74349
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0425*
€ 1,24058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6067*
€ 0,72197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5967*
€ 0,71007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4967*
€ 0,59107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.