| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-294220 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 294220 EAN/GTIN: 4057222143912 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 6x80 8.8, Zinklamellenbeschichtung + Gleitmittel (Cr-VI-frei)-480h-L Zylinderschrauben mit Innensechskant Weitere Informationen: | | Schaftlänge: | 56 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Ausführung: | Zylinderschrauben | Oberfläche: | zinklamellenbeschichtet | Werkstoffart: | Stahl | Werkstoff: | 8.8 | dk: | 10 | s: | 5 | d: | 6 | l: | 80 | k: | 6 | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindeart: | metrisches Gewinde | Gewinde: | M 6 | Antrieb: | Innensechskant | Gewindeausprägung: | metrisch;Teil | Länge: | 80 mm | Durchmesser: | 6 mm | Antriebsgröße: | 5 | Norm: | 4762 | Spitze: | ohne | Normart: | ISO | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Vollgewinde: | Nein | Gewicht kg per 100: | 1.890 KGM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |