Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 8.8 zinklamellenbeschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 8.8 zinklamellenbeschichtet
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 8.8 zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     5417F-294202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294202
EAN/GTIN:
     4057222143462
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 8.8 zinklamellenbeschichtet FLZN 480 h Salzsprühnebeltest (NSS) gem. ISO 9227
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
12
k:
6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0.600 KGM
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4762
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,55*
€ 53,0145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,47*
€ 49,3493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,44*
€ 48,1236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,66*
€ 47,1954
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.