Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4033 12, M16 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4033 12, M16 HP
ISO 4033 12, M16 HP
ISO 4033 12, M16 HP
ISO 4033 12, M16 HP
ISO 4033 12, M16 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-294066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294066
EAN/GTIN:
     4043952468531
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
Sechskantmutter DIN EN ISO 4033
Sechskantmutter ISO 4033
ISO 4033 12 M16 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
12
s:
24
m:
16
d:
16
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 16
Normart:
ISO
Ausführung:
ISO-SW / -Mutternhöhe
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
14,8 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4033
Weitere Suchbegriffe: iso 4033 m16, din en iso 4033, 4033-16-12 / 12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2743*
€ 0,4343*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6001*
€ 0,8457*
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,6813*
€ 0,9027*
6 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,7436*
€ 0,9309*
8 Tage
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,7645*
€ 0,9545*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4343*
€ 0,51682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3743*
€ 0,44542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3643*
€ 0,43352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3243*
€ 0,38592
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.