Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4033 M16 12 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040332000160000
EAN/GTIN:
     4043952468531
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
Sechskantmutter DIN EN ISO 4033
Sechskantmutter ISO 4033
ISO 4033 12 Sechskantmuttern · ISO-Typ 2 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04033.200 · Normart: ISO 4033
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 2
Norm:
ISO 4033
Werkstoff:
12
Weitere Suchbegriffe: iso 4033 m16, din en iso 4033, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6101*
€ 0,8457*
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,6713*
€ 0,9027*
5 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,7436*
€ 0,9409*
Lager 4BULW
980
100
€ 5,59*
ab € 0,7645*
€ 0,9645*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,768*
€ 0,988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9645*
€ 1,14776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8645*
€ 1,02876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8445*
€ 1,00496
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7645*
€ 0,90976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.