Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 12, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 12, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 12, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 12, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 12, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-292781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292781
EAN/GTIN:
     4057221242500
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 12*
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
12 mm
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
16
d:
10
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2618*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0993*
€ 4,87817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4241*
€ 0,50468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3941*
€ 0,46898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3841*
€ 0,45708
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3218*
€ 0,38294
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.