Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 6 x 75, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 6 x 75, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 6 x 75, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 6 x 75, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 6 x 75, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-292742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292742
EAN/GTIN:
     4057221241251
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 75
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
10
d:
6
l:
75
k:
4
a:
3
Gewinde:
M 6
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0683*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5093*
€ 2,98607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.