Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 6 x 20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 6 x 20, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 6 x 20, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 6 x 20, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 6 x 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-292730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292730
EAN/GTIN:
     4057221240834
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
20
k:
4
a:
3
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
s:
10
d:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0264*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0627*
€ 2,45461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7009*
€ 2,02407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.