Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 80 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 80 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 80 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 80 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 80 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 80 A4 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 80 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-289099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     289099
EAN/GTIN:
     4057221199859
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
42
Ausführung:
Sechskantschrauben
b:
38
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
15,5
b=l>200 mm:
57
Gewinde:
M 16
b=l 125-200 mm:
44
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
38
Länge:
80
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
24
d:
16
l:
80
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0489*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1017*
€ 4,88102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7317*
€ 4,44072
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,9961*
€ 2,37536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9861*
€ 2,36346
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6718*
€ 1,98944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6118*
€ 1,91804
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,3389*
€ 1,59329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3289*
€ 1,58139
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0489*
€ 1,24819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.