Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 240 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 240 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 240 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 240 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 240 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 240 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288999
EAN/GTIN:
     4057223479461
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 240*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
143
b=l<125 mm:
78
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
55
d:
36
l:
240
b:
97
k:
22,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 36
b=l>200 mm:
97
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
84
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
240 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4014
Weitere Suchbegriffe: 4014-36-240-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,7663*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,7432*
€ 41,34441
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,6732*
€ 41,26111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,6916*
€ 34,143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,8794*
€ 29,60649
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,7363*
€ 25,8662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,3263*
€ 25,3783
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,7663*
€ 21,1419
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.