Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 170 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 170 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 170 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 170 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 170 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 170 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288992
EAN/GTIN:
     4057223479409
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 170*
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
86
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
170
b:
84
k:
22,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
97
Gewinde:
M 36
b=l 125-200 mm:
84
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
78
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
55
d:
36
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
170 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4014
Weitere Suchbegriffe: 4014-36-170-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,2575*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,3671*
€ 30,18685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,7671*
€ 29,47285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,3957*
€ 24,27088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,3321*
€ 20,6252
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,1275*
€ 18,00173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,0075*
€ 17,85893
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2575*
€ 14,58643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.