Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 130 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 130 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 130 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 130 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 130 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 36 x 130 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288988
EAN/GTIN:
     4057223479362
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 130*
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
46
Ausführung:
Sechskantschrauben
b:
84
k:
22,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
97
Gewinde:
M 36
b=l 125-200 mm:
84
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
78
Antriebsgröße:
55
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
55
d:
36
l:
130
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
130 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,2068*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,3368*
€ 21,82079
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,0468*
€ 21,47569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,3868*
€ 20,69029
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,5968*
€ 19,75019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,0968*
€ 19,15519
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,2068*
€ 15,71609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.