Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 90 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 90 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 90 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 90 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 90 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 90 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288953
EAN/GTIN:
     4057223479034
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 90*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
24
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
46
d:
30
l:
90
b:
66
k:
18,7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 30
b=l>200 mm:
85
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
72
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
90 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4014
Weitere Suchbegriffe: 4014-30-90-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0987*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,7615*
€ 16,37619
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,4515*
€ 16,00729
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,5063*
€ 12,5025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0033*
€ 10,71393
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,8487*
€ 9,33995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6587*
€ 9,11385
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0987*
€ 7,25745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.