Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 190 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 190 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 190 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 190 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 190 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 20 x 190 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288893
EAN/GTIN:
     4057223478501
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 190
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
138
b=l<125 mm:
46
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
30
d:
20
l:
190
b:
52
k:
12,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 20
b=l>200 mm:
65
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
52
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
190 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4014
Weitere Suchbegriffe: 4014-20-190-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7265*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5065*
€ 6,55274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1865*
€ 6,17194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0065*
€ 5,95774
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8365*
€ 5,75544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6265*
€ 5,50554
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7265*
€ 4,43454
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.