Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 230 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 230 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 230 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 230 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 230 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 230 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288853
EAN/GTIN:
     4057223478259
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16 a2
edelstahlschraube din 931
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 230
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
173
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
24
d:
16
l:
230
b:
57
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 16
b=l>200 mm:
57
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
44
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
230 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4014
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931 m16, 4014-16-230-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7192*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0592*
€ 4,83045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8392*
€ 4,56865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7392*
€ 4,44965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5792*
€ 4,25925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4092*
€ 4,05695
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7192*
€ 3,23585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.