Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 100 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 100 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 100 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 100 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 100 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 16 x 100 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288840
EAN/GTIN:
     4055248116293
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16 a2
edelstahlschraube din 931
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
62
b=l<125 mm:
38
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
24
d:
16
l:
100
b:
38
k:
10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 16
b=l>200 mm:
57
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
44
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
100 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4014
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 931 m16, 4014-16-100-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8427*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6767*
€ 4,37527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3267*
€ 3,95877
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,6505*
€ 1,9641
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3786*
€ 1,64053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3386*
€ 1,59293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0827*
€ 1,28841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0427*
€ 1,24081
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8427*
€ 1,00281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.