Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 75 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 75 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 75 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 75 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 75 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 75 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288823
EAN/GTIN:
     4057221195936
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 75
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
41
b=l<125 mm:
34
Antriebsgröße:
21
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
21
d:
14
l:
75 mm
b:
34
k:
8,8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 14
b=l>200 mm:
53
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
40
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
75 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4014
Weitere Suchbegriffe: 4014-14-75-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7289*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1989*
€ 1,42669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0589*
€ 1,26009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9789*
€ 1,16489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9489*
€ 1,12919
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9089*
€ 1,08159
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7289*
€ 0,86739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.