Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 50 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 50 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 50 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 50 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 50 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 12 x 50 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288806
EAN/GTIN:
     4057221195424
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
20
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
18
d:
12
l:
50 mm
b:
30
k:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 12
b=l>200 mm:
49
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
36
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4014
Weitere Suchbegriffe: 4014-12-50-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3561*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,783*
€ 5,69177
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7594*
€ 0,90369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5871*
€ 0,69865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5671*
€ 0,67485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.