Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 80 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 80 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 80 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 80 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 80 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 80 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288800
EAN/GTIN:
     4057221195240
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
54
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
16
d:
10
l:
80 mm
b:
26
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 10
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4014
Weitere Suchbegriffe: 4014-10-80-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,327*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4988*
€ 5,35357
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6992*
€ 0,83205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5424*
€ 0,64546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.