Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 180 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 180 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 180 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 180 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 180 A2 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 6 x 180 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-288767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288767
EAN/GTIN:
     4057221194250
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 180*
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
156
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 6
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
24
b=l<125 mm:
18
s:
10
d:
6
l:
180
b:
24
k:
4
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
180 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4568*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3451*
€ 6,36067
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9578*
€ 1,13978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7479*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7279*
€ 0,8662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5568*
€ 0,66259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5468*
€ 0,65069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4568*
€ 0,54359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.