Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Messingdübel MS 12 x 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Messingdübel MS 12 x 37
Fischer Messingdübel MS 12 x 37
Fischer Messingdübel MS 12 x 37
Fischer Messingdübel MS 12 x 37
Fischer Messingdübel MS 12 x 37
Fischer Messingdübel MS 12 x 37
Fischer Messingdübel MS 12 x 37
Artikel-Nr.:
     5417F-28651
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078662
EAN/GTIN:
     4006209786628
Suchbegriffe:
Messingdübel
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
Der Fischer Messingdübel MS ist ein Spreizdübel aus Messing für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der Messingdübel auf und verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der Fischer Messingdübel MS ist vor allem geeignet für die Befestigung von Regalen, Durchlauferhitzern und Aggregaten in Vollbaustoffen.
Weitere Informationen:
mind. Bohrlochtiefe:
46 [mm]
Werkstoff:
Messing
Bohrlochdurchmesser:
15 [mm]
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff Dübel:
Messing
min. Einschraubtiefe:
37 [mm]
Mit Schrauben:
nein
Mengenstaffel:
1
Datanorm:
ja
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Gewinde:
M 12
Palette (in Stück):
6000
Umkarton (in Stück):
200
Bohrernenndurchmesser:
15 [mm]
Gewichtseinheit:
G
Prod.Gruppe (ID):
190
Innendurchmesser:
12
Mindestbestellmenge:
1
Gewicht:
252,00 [g]
Werkstoffart:
Stahl
Bruttogewicht:
252
Hersteller:
Fischer
PZ:
8
GTIN (EAN-Code):
4006209786628
Einschraubtiefe:
41 mm
Innengewinde:
M 12
min. Bohrlochtiefe:
46 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
15 mm
Dübellänge:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, SPREIZ-12-37
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1816*
€ 1,4416*
3 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,058*
€ 1,468*
3 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,079*
€ 1,499*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0206*
€ 1,5006*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,118*
€ 1,538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5006*
€ 1,78571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4306*
€ 1,70241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3606*
€ 1,61911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2906*
€ 1,53581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2606*
€ 1,50011
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0206*
€ 1,21451
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.