Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Messingdübel MS 8 x 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Messingdübel MS 8 x 28
Fischer Messingdübel MS 8 x 28
Fischer Messingdübel MS 8 x 28
Fischer Messingdübel MS 8 x 28
Fischer Messingdübel MS 8 x 28
Fischer Messingdübel MS 8 x 28
Fischer Messingdübel MS 8 x 28
Artikel-Nr.:
     5417F-28649
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078981
EAN/GTIN:
     4006209789810
Suchbegriffe:
Messingdübel
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der Fischer Messingdübel MS ist ein Spreizdübel aus Messing für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der Messingdübel auf und verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der Fischer Messingdübel MS ist vor allem geeignet für die Befestigung von Regalen, Durchlauferhitzern und Aggregaten in Vollbaustoffen.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff Dübel:
Messing
Mit Schrauben:
nein
min. Einschraubtiefe:
28 [mm]
Mengenstaffel:
1
Datanorm:
ja
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Palette (in Stück):
30000
Gewinde:
M 8
Umkarton (in Stück):
1000
Gewichtseinheit:
G
Bohrernenndurchmesser:
10 [mm]
Prod.Gruppe (ID):
190
Mindestbestellmenge:
1
Innendurchmesser:
8
mind. Bohrlochtiefe:
35 [mm]
Werkstoff:
Messing
Bohrlochdurchmesser:
10 [mm]
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Gewicht:
452,00 [g]
Bruttogewicht:
452
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209789810
Einschraubtiefe:
30 mm
Innengewinde:
M 8
min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: SPREIZ-8-28
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,4062*
€ 0,5362*
3 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,4136*
€ 0,5436*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4248*
€ 0,5648*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,43845*
€ 0,57845*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4078*
€ 0,5978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5978*
€ 0,71138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5478*
€ 0,65188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5178*
€ 0,61618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4878*
€ 0,58048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4578*
€ 0,54478
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4078*
€ 0,48528
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.