Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Messingdübel MS 6 x 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Messingdübel MS 6 x 22
Fischer Messingdübel MS 6 x 22
Fischer Messingdübel MS 6 x 22
Fischer Messingdübel MS 6 x 22
Fischer Messingdübel MS 6 x 22
Fischer Messingdübel MS 6 x 22
Fischer Messingdübel MS 6 x 22
Artikel-Nr.:
     5417F-28648
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078660
EAN/GTIN:
     4006209786604
Suchbegriffe:
Messingdübel
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der Fischer Messingdübel MS ist ein Spreizdübel aus Messing für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der Messingdübel auf und verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der Fischer Messingdübel MS ist vor allem geeignet für die Befestigung von Regalen, Durchlauferhitzern und Aggregaten in Vollbaustoffen.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff Dübel:
Messing
Mit Schrauben:
nein
min. Einschraubtiefe:
22 [mm]
Mengenstaffel:
1
Datanorm:
ja
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Palette (in Stück):
60000
Gewinde:
M 6
Umkarton (in Stück):
2000
Gewichtseinheit:
G
Bohrernenndurchmesser:
8 [mm]
Prod.Gruppe (ID):
190
Mindestbestellmenge:
1
Innendurchmesser:
6
mind. Bohrlochtiefe:
27 [mm]
Werkstoff:
Messing
Bohrlochdurchmesser:
8 [mm]
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
PZ:
4
Werkstoffart:
Stahl
Gewicht:
364,00 [g]
Bruttogewicht:
364
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209786604
Einschraubtiefe:
24 mm
Innengewinde:
M 6
min. Bohrlochtiefe:
27 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel ø 6mm, SPREIZ-6-22
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,2655*
€ 0,3582*
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,279*
€ 0,359*
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2841*
€ 0,3641*
100
€ 5,46*
ab € 0,2916*
€ 0,3716*
100
€ 3,90*
ab € 0,2973*
€ 0,3773*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.