Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3404 Flachschmiernippel 8 x 1 x 4,9, 5.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3404 Flachschmiernippel 8 x 1 x 4,9, 5.8 verzinkt
DIN 3404 Flachschmiernippel 8 x 1 x 4,9, 5.8 verzinkt
DIN 3404 Flachschmiernippel 8 x 1 x 4,9, 5.8 verzinkt
DIN 3404 Flachschmiernippel 8 x 1 x 4,9, 5.8 verzinkt
DIN 3404 Flachschmiernippel 8 x 1 x 4,9, 5.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-286032
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     286032
EAN/GTIN:
     4057221986626
Suchbegriffe:
DIN 3404
DIN 3404 Flachschmiernippel
DIN 3404 Schmiernippel
Flachschmiernippel DIN 3404
DIN 3404 8x11x1 5.8, galv. verzinkt farblos Flachschmiernippel mit metrischem Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d4:
2,5
d3:
10
Z:
0,6
s:
11
d2:
7,2
d:
8
l:
4,9
b:
4,8
h:
13,7
c:
1,7
Höhe:
13,7
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Kopfform:
ohne
Antriebsgröße:
11
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antrieb:
Außensechskant
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
5.8
Länge:
4,9 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
3404
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel DIN 3404, Flachschmiernippel, din 3404, 3404-8-1-4,9-5.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,5707*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5707*
€ 0,67913
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5358*
€ 0,6376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4722*
€ 0,56192
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4622*
€ 0,55002
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3869*
€ 0,46041
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3269*
€ 0,38901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.