Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 16x70, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 16x70, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 16x70, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 16x70, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 16x70, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte d16
kegelstift ohne din
ISO 2339 ST B16 x70 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d:
16
l:
70
a:
2
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-16-70-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2471*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3771*
€ 4,01875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1971*
€ 3,80455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0771*
€ 3,66175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9871*
€ 3,55465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8271*
€ 3,36425
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2471*
€ 2,67405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.