Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x32, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x32, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x32, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x32, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x32, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte d6
kegelstift ohne din
ISO 2339 ST B6 x32 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d:
6
l:
32
a:
0,8
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
32 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-6-32-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2468*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4068*
€ 0,48409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3468*
€ 0,41269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3068*
€ 0,36509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.