Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x28, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x28, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x28, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x28, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 6x28, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte d6
kegelstift ohne din
ISO 2339 ST B6 x28 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d:
6
l:
28
a:
0,8
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
28 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-6-28-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1443*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2413*
€ 0,28715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.