Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 30 mm, SW 17, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 30 mm, SW 17, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 30 mm, SW 17, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 30 mm, SW 17, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 30 mm, SW 17, Stahl verzinkt
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 10 x 30 mm, SW 17, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-28530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28530
EAN/GTIN:
     4057222566834
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m10
verbindungsmutter
Art. 88087 ST galZn M10x30x17 HP
Weitere Informationen:
Form:
Sechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
metrisch
Schlüsselweite:
17
SW:
17
d:
10
l:
30
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbi-10-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2078*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5272*
€ 3,00737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3393*
€ 0,40377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3093*
€ 0,36807
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.