Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x8, Stahl blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x8, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x8, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x8, Stahl blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 4x8, Stahl blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-284837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284837
EAN/GTIN:
     4057221870826
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift iso 2338
passstifte
paßstift durchmesser4
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
LAENGE:
8.00
Antrieb:
ohne
d:
4
l:
8
c:
0,63
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-4-8-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0346*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4087*
€ 2,86635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0122*
€ 2,39452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.