Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804 Nutmuttern M 8 , 04 Au blank gedreht, ungehärtet und ungeschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804 Nutmuttern M 8 , 04 Au blank gedreht, ungehärtet und ungeschliffen
DIN 1804 Nutmuttern M 8 , 04 Au blank gedreht, ungehärtet und ungeschliffen
DIN 1804 Nutmuttern M 8 , 04 Au blank gedreht, ungehärtet und ungeschliffen
DIN 1804 Nutmuttern M 8 , 04 Au blank gedreht, ungehärtet und ungeschliffen
DIN 1804 Nutmuttern M 8 , 04 Au blank gedreht, ungehärtet und ungeschliffen
Artikel-Nr.:
     5417F-284447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284447
EAN/GTIN:
     4057221980464
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
nutmutter din 1804 m8x1
DIN 1804 8x1 04 Au (Stahl - gedreht), blank Nutmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen
Weitere Informationen:
d2:
20
d1:
8x1
t:
1,5
b:
4
h:
5
Anzahl Nuten:
4
d3:
16
Z:
0,5
Normart:
DIN
Antrieb:
Hakenschlüssel
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
04 Au
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Höhe:
5
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1804
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m8, 1804-8-1-04 Au (Stahl - gedreht)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8684*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2784*
€ 5,0913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0484*
€ 4,8176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9184*
€ 4,6629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7584*
€ 4,4725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5584*
€ 4,2345
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8684*
€ 3,4134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.