Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 1664 8 galZn M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 1664 8 galZn M5
EN 1664 8 galZn M5
EN 1664 8 galZn M5
EN 1664 8 galZn M5
Artikel-Nr.:
     5417F-284408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952379486
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
EN 1664 8 galZn M5 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant mit Flansch
dc:
11,8
s:
8
m:
4,7
d:
5
h:
6,2
c:
1
Höhe:
6,2
Normart:
EN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
8
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1664
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0356*
€ 0,0564*
6 Tage
5800
100
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,1259*
5 Tage
5700
100
€ 4,30*
ab € 0,0862*
€ 0,1297*
6 Tage
8200
100
€ 5,99*
ab € 0,095*
€ 0,1344*
2 Tage
5740
100
€ 5,59*
ab € 0,0975*
€ 0,1378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.