Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 EN 1664 m.Klemmteil/Flansch 8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 EN 1664 m.Klemmteil/Flansch 8 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 5 EN 1664 m.Klemmteil/Flansch 8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016648100050000
EAN/GTIN:
     4043952379486
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
Sechskantmutter EN 1664 Klemmteil/Flansch M5 8 galv.verz. 100 Stück EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01664.810· Normart: EN 1664
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016648100050000
Werksnummer:
8000186095
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
EN 1664 m.Klemmteil/Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0356*
€ 0,0564*
6 Tage
5700
100
€ 4,90*
ab € 0,0893*
€ 0,1247*
3 Tage
5700
100
€ 4,30*
ab € 0,0862*
€ 0,1277*
Lager 1955
8000
100
€ 5,99*
ab € 0,095*
€ 0,1323*
7 Tage
5600
100
€ 5,59*
ab € 0,0975*
€ 0,1364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.