Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x45 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x45 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x45 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x45 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x45 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x45 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x45 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x45 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284247
EAN/GTIN:
     4028203875047
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 10x45 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
s:
2
Abscherkraft:
70,16
Gewicht per 100 in kg:
1,66
W:
2,0
Materialstärke:
2,0
d1:
10,8
d:
10
l:
45
a:
2
d2:
6,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3276*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7293*
€ 5,62787
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,721*
€ 0,85799
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5923*
€ 0,70484
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5129*
€ 0,61035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4829*
€ 0,57465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4729*
€ 0,56275
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.