Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x40 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 10x40 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284246
EAN/GTIN:
     4028203875030
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 10x40 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
s:
2
Abscherkraft:
70,16
Gewicht per 100 in kg:
1,48
W:
2,0
Materialstärke:
2,0
d1:
10,8
d:
10
l:
40
a:
2
d2:
6,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2713*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0143*
€ 4,77702
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5926*
€ 0,70519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4554*
€ 0,54193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4454*
€ 0,53003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4054*
€ 0,48243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3954*
€ 0,47053
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3313*
€ 0,39425
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.