Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x50 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284229
EAN/GTIN:
     4028203874835
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 8x50 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
42,76
Gewicht per 100 in kg:
1,12
W:
1,5
s:
1,5
Gewinde:
M 8
Materialstärke:
1,5
d1:
8,8
d:
8
l:
50
a:
2
d2:
5,5
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8625*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,9125*
€ 5,84588
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,7725*
€ 5,67928
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,8625*
€ 4,59638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.