Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x12 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x12 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x12 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x12 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x12 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x12 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x12 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 4x12 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284142
EAN/GTIN:
     4028203873951
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 4x12 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
0,8
Abscherkraft:
11,24
Gewicht per 100 in kg:
0,07
W:
0,8
Materialstärke:
0,8
d1:
4,6
d:
4
l:
12
a:
0,65
d2:
2,8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0312*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0745*
€ 1,27866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.