Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x14 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x14 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x14 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x14 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x14 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x14 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x14 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 2x14 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284079
EAN/GTIN:
     4028203873333
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 2x14 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
2,82
Gewicht per 100 in kg:
0,02
W:
0,4
s:
0,4
Materialstärke:
0,4
d1:
2,4
d:
2
l:
14
a:
0,35
d2:
1,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
14 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6567*
€ 0,78147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.