Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x18 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x18 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x18 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x18 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x18 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x18 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x18 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 1,5x18 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284071
EAN/GTIN:
     4028203873258
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1,5x18 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
0,3
Abscherkraft:
1,58
Gewicht per 100 in kg:
0,02
W:
0,3
Materialstärke:
0,3
d1:
1,8
d:
1,5
l:
18
a:
0,25
d2:
1,1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
18 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,038*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3713*
€ 1,63185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1244*
€ 1,33804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.