Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3,5x4 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3,5x4 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3,5x4 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3,5x4 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3,5x4 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 3,5x4 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283836
EAN/GTIN:
     4057221843660
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 3,5 x 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
W:
0,75
d2:
2,3
d1:
4
d:
3,5
l:
4
a:
0,6
Materialstärke:
0,75
Abscherkraft:
9,06
s:
0,75
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
4 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0412*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.