Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 28x75 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 28x75 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 28x75 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 28x75 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 28x75 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 28x75 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283715
EAN/GTIN:
     4057221842748
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 28 x 75
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
542,6
s:
5,5
d2:
17,5
d1:
28,9
d:
28
l:
75
a:
3
Materialstärke:
5,5
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
75 mm
Durchmesser:
28 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,812*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,732*
€ 11,58108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,542*
€ 11,35498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,032*
€ 10,74808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,782*
€ 10,45058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,402*
€ 9,99838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,812*
€ 8,10628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.