Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 25x55 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 25x55 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 25x55 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 25x55 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 25x55 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 25x55 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-283681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283681
EAN/GTIN:
     4057221842380
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 25 x 55
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
d2:
15,5
d1:
25,9
d:
25
l:
55
a:
3
Materialstärke:
5,0
Abscherkraft:
438,5
s:
5
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
25 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3299*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6099*
€ 9,05578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,5799*
€ 9,02008
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2199*
€ 8,59168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9799*
€ 8,30608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7499*
€ 8,03238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3299*
€ 6,34258
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.